Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Per afferrare e trattenere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • In acciaio per utensili di alta qualità, garantisce una lunga durata delle ganasce

  • Impugnatura a un componente con bordino di battuta VDE per lavorare in sicurezza

  • Superficie interamente lucidata e cromata

  • Superfici di presa zigrinate

  • chiusa