Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze a becchi mezzotondi per elettronica
- Lunghezza: 120 mm
- Lunghezza ganasce: 22,5 mm
- Spessore ganasce: 9,8 mm
- Larghezza punte ganasce: 1,5 mm
- Larghezza ganasce: 6,3 mm
- Spessore punte ganasce: 1,8 mm
- Materiale: Acciaio
- Materiale del manico: Plastica a 1 componente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN ISO 9655
- Impugnatura: Impugnatura morbida
- Snodo: Superfici di presa rettificate lisce
- Snodo: Cerniera passante, molla di apertura
- Testa: Lucida
Pinze per lavori di precisione – per afferrare, bloccare e piegare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.