Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressa idraulica manuale PM 240-N
Pressa idraulica manuale PM 240-N - 1
Pressa idraulica manuale PM 240-N - 2
Pressa idraulica manuale PM 240-N - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressa idraulica manuale PM 240-N

Per sezioni da 10 mm2 a 240 mm2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Completa di matrici da 35 mm2 a 185 mm2

  • Per capicorda di potenza in rame da 10 mm2 a 240 mm2 e per derivazioni a “C” da 16 mm2 a 70 mm2

  • Possibilità di crimpare anche connettori di MT in rame (fino a 95 mm2)

  • Testa ruotabile di 180° con facile apertura a scatto per un veloce ed agevole posizionamento delle matrici

  • Avanzamento rapido del pistone che permette di bloccare subito il capicorda

  • Valvola di massima pressione per garantire un crimpaggio perfetto

  • Rapido sbloccaggio della pressa tramite semplice rotazione del manico

  • In pratica valigetta
Indicazione

Nota: non idonea per connettori in alluminio