Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa idraulica manulale PM 240-N
Per sezioni da 10 mm2 a 240 mm2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Senza matrici
- Per capicorda di potenza in rame da 10 mm2 a 240 mm2 e per derivazioni a “C” da 16 mm2 a 70 mm2
- Possibilità di crimpare anche connettori di MT in rame (fino a 95 mm2)
- Testa ruotabile di 180° con facile apertura a scatto per un veloce ed agevole posizionamento delle matrici
- Avanzamento rapido del pistone che permette di bloccare subito il capicorda
- Valvola di massima pressione per garantire un crimpaggio perfetto
- Rapido sbloccaggio della pressa tramite semplice rotazione del manico
- In pratica valigetta “Orsy 200”
Nota: non idonea per connettori in alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.