Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile elettrico ESZ 2 PRINETO®
- Lunghezza: 430 mm
- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 118 mm
- Lunghezza cavo: 2,8 m
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min: 50 Hz
- Frequenza max: 60 Hz
- Potenza assorbita: 450 W
- Colore: Nero-grigio
- Peso prodotto (per pezzo): 11000 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l’espansione e la giunzione di tubi e raccordi PRINETO
- Testata porta forcelle fissa
- Fornito in robusta valigetta metallica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.