Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza per giunzioni pluviali
- Spessore tubo max per acciaio zincato: 1 mm
- Spessore tubo max per acciaio inossidabile: 0,8 mm
- Spessore parete tubo max per alluminio: 1,5 mm
- Spessore parete tubo max per rame: 1 mm
- Spessore tubo max per zinco: 1 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 772 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Restringe l’estremità del tubo realizzando scanalature con profondità 9 mm, lunghezza 52 mm, consentendo la giunzione tra tubi senza l’impiego di manicotti o pezzi speciali
- Adatto per tubi in lamiera di rame, alluminio, acciaio zincato, zinco-titanio,inox A2, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.