Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze per piegare la tubazione del freno
Pinze brevettate e con lavorazione di alta qualità per piegare tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Evitano la piegatura involontaria durante il processo di lavorazione.
- Nessun graffio all'isolamento esterno.
- I rulli a montaggio frontale consentono di lavorare in spazi ristretti.
I tubi dei freni di 6 mm di diametro possono essere piegati utilizzando il kit di conversione rullo di piegamento (art. n. 0997797068).
Quando si sostituiscono i tubi dei freni o si riparano parti, è necessario postformare il tubo del freno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.