Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze di serraggio fascette di cablaggio, metallo, per fascette di cablaggio in acciaio inossidabile
Utensile di montaggio per fascette di cablaggio in acciaio inossidabile
- Per fascette di cablaggio: max 7,9 mm
- Lunghezza: 180 mm
- Forza di trazione min/max: 300-640 N
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Rivestito a polvere
- Colore: Grigio, Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 591 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per una larghezza massima del capocorda di 7,9 mm
- Serraggio e taglio in un'unica operazione
- Pratico utensile per fascette di cablaggio in acciaio inossidabile
- La forza di fissaggio può essere regolata in modo incrementale per una maggiore facilità d'uso
- Il capocorda viene automaticamente tagliato in corrispondenza della testa quando viene raggiunta la tensione impostata
- Assenza di bordi taglienti
- L'estremità della fascetta che è stata tagliata è contenuta nel supporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.