Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze spelafili, regolabili
Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fermo longitudinale regolabile: 3-18 mm
- Forbice per elettricisti integrata: Flessibilità fino a 10,0 mm², rigidità fino a 1,5 mm²
- Blocco lama e fermo longitudinale sostituibili
- Impugnatura ergonomica bicomponente per lavorare in modo comodo e senza fatica
- Prodotto in Svezia
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Nuclei singoli isolati in PVC, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.