Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze universali VDE

Pinza da elettricista professionale

Le pinze universali sono degli elementi indispensabili che agevolano il lavoro degli artigiani in svariati campi professionali. In particolare, chi lavora quotidianamente sui quadri elettrici e sugli impianti sotto tensione deve prestare molta attenzione alla qualità dei materiali della pinza da elettricista, in maniera tale da non tralasciare mai la sicurezza in ogni contesto. Sul nostro store online proponiamo degli utensili che, oltre a essere efficienti e altamente performanti, mettono la sicurezza dell’operatore al primo posto. Tutti i nostri utensili sono infatti rispondenti agli elevati standard di sicurezza e garantiscono un risultato pienamente in linea con le normative attualmente in vigore. Sul catalogo online di Würth puoi scegliere tra numerose referenze che sono progettate appositamente per agevolare i tuoi interventi, rendendoli comodi, pratici e veloci. Le nostre pinze da elettricista sono costituite da materiali di ottima qualità che performano molto bene in ogni contesto professionale, rendendo il taglio, la spelatura e l’estrazione semplici. Tra i numerosi prodotti disponibili sul nostro catalogo online puoi acquistare in pochi e semplici passaggi questo prodotto che è dotato di lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi. Il confortevole manico ergonomico antiscivolo a due componenti con sporgenze VDE è ideale per lavorare in sicurezza, mentre l’acciaio per utensili di alta qualità è perfetto per una lunga durata e per un’ottima precisione delle superfici di serraggio e di taglio. È inoltre disponibile per l’acquisto la pinza isolata VDE dalla forma a gomito ad elevata precisione. Grazie al design progettato in ogni minimo dettaglio, protegge le articolazioni e i muscoli e permette di avere una posizione della mano rilassata e priva di fatica. Si tratta di una referenza particolarmente versatile che supporta il professionista in numerose funzioni: è, infatti, utile per serrare le viti grazie al foro dentato, per afferrare ed estrarre le viti utilizzando la scanalatura dei chiodi e per eseguire un taglio preciso e pulito. Proponiamo anche la pinza universale VDE con lame di precisione temprate a induzione e dalla superficie interamente rettificata e cromata. Permette di lavorare in piena sicurezza sulle parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC). Naviga ora in questa sezione del nostro store online e completa la tua attrezzatura professionale con le nostre pinze isolate che rappresentano delle valide alleate per effettuare un lavoro a regola d’arte, con una notevole ottimizzazione delle tempistiche.