Pistola a spruzzo per uso professionale
Una comoda pistola a spruzzo consente di utilizzare al meglio l’acqua proveniente dai tubi flessibili in materiale plastico. Proponiamo ai nostri clienti un singolo modello di pistola a spruzzo professionale, in alluminio. Si tratta di una pistola robusta e resistente, progettata per un utilizzo intensivo. È compatibile con i sistemi di raccorderia tradizionali in plastica, ma nella confezione è disponibile un set di raccorderia per tubo in gomma, per collegare la pistola a pressione. Il corpo della pistola a spruzzo professionale è in alluminio leggero, è però munita di adattatore a innesto rapido in ottone.
Una pratica pistola pressione da collegare ai tubi in gomma e da utilizzare anche lungamente, grazie al materiale robusto e resistente di cui è composta.
In commercio sono disponibili diversi modelli di pistola a spruzzo; ricordiamo che il prodotto qui offerto può essere utilizzato con le tubature in gomma, in azienda o all’aperto. Non si deve confondere questa pistola pressione con i modelli di pistola spruzzo da sfruttare con l’idropulitrice, che sono invece disponibili alla pagina del nostro store dedicata agli accessori idropulitrice elettrica alta pressione.
A questa pagina invece sono disponibili modelli di pistola a spruzzo a bassa pressione, molto differenti per forma, materiale e sistema di connessione dalle pistole alta pressione per acqua.
Chi si trova a dover utilizzare una pistola a bassa pressione può necessitare anche di connettori di vario tipo, per collegare l’accessorio al tubo dell’acqua in gomma; per questo proponiamo una vasta gamma di connettori a innesto per tubi flessibili dell’acqua.
Tutti i nostri prodotti sono comunque progettati e costruiti per un utilizzo intensivo di tipo professionale. Ricordiamo però che sta al cliente la scelta del corretto utensile, attrezzo o accessorio da sfruttare nel suo specifico caso. L’uso improprio di una pistola ad acqua a pressione può causare danni alle cose o alle persone, o anche semplicemente all’accessorio stesso.
Conviene quindi informarsi in modo accurato, verificando ogni singolo prodotto tramite le immagini pubblicate sul nostro sito e le descrizioni dettagliate disponibili su ogni pagina.
Proponiamo anche modelli di raccordi a innesto ugello spray, in modo che sia possibile reperire sul nostro store accessori alternativi alla classica pistola a spruzzo bassa pressione, come ad esempio un ugello spray regolabile con connettori a innesto o una lancia spray con connettore a innesto.
Ogni accessorio è perfettamente adatto allo scopo per cui viene proposto, sta al cliente sceglierlo e utilizzarlo in modo corretto.