Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per cartucce ad aria compressa Kombifix per cartucce da 310 ml
Applicazione combinata possibile (sigillante standard e sigillante spray per giunti)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce automaticamente la pressione alimentata a una pressione di esercizio da 7 bar
Con regolazione continua
La quantità di aria estrusa e di materiale può essere regolata singolarmente
Grilletto a due fasi
L'alimentazione del materiale attraverso il cilindro telescopico rende impossibile l'ingresso di aria compressa nella cartuccia
La fornitura include:
- 10 beccucci in plastica per sigillante spray per giunti
- 1 dado per sigillante spray per giunti
- 1 dado per sigillanti standard
- 1 nipplo di collegamento, da 1/4"
Il consumo medio delle pistole d'estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. – Attenzione: la pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti con questa pistola è di 7 bar.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.