Pistola per ancorante chimico professionale
In edilizia e nella posa di impianti di vario genere è essenziale avere a disposizione una pistola per ancorante chimico di qualità, che consenta una posa precisa e continua del materiale ancorante. Sul nostro store online il professionista trova vari modelli di pistole per tasselli chimici, tutte funzionanti con ancorante in cartucce di tipo standard. Il modello base è costituito dalla quella di tipo leggero, robusta ma essenziale. Si utilizza con cartucce di tipo coassiale, da 380 o da 420 ml; è dotata di frizione che rende più semplice e leggero l’utilizzo durante il lavoro. La pistola di estrusione pneumatica 2C WIT è una pistola per ancorante chimico pneumatica, si utilizza per iniezione e necessita di una pressione massima di servizio di 8 bar. Questa si utilizza quindi collegandola a un compressore; si sfrutta ogni qual volta sia necessario diminuire l’affaticamento dell’utilizzatore e ottenere una elevata efficienza di esecuzione e una maggiore rapidità. Presenta un meccanismo per la regolazione della velocità di estrusione, questo garantisce un uso sempre preciso.
La gamma di pistole per tassello chimico si compone anche di una pistola di estrusione WIT-Multi. Si tratta di un accessorio in plastica rinforzata con fibra di vetro, adatto ad essere usato con quasi tutte le cartucce WIT e con quelle di silicone disponibili sul nostro store. Questo rende la pistola ottima ogni qual volta sia necessario utilizzare un ancorante chimico o un sigillante. Proponiamo ai nostri clienti anche la pistola per ancoranti chimici WIT-PE 500, che può essere utilizzata con cartucce di ancorante da 585 ml. Anche questo modello di è abbastanza basic, ma comunque robusta e resistente, in plastica e acciaio, e molto leggera. Lo scopo di questi accessori è infatti quello di alleggerire il lavoro durante la posa di ancoranti chimici, oltre che di renderlo più preciso. Questa pistola per ancorante chimico offre un giunto che ne aumenta la facilità di utilizzo, oltre a un manico ergonomico per una presa ottimale. Si ottiene così un’applicazione costante e precisa, anche dopo molte ore di lavoro continuativo. Ogni prodotto offerto a questa pagina presenta anche una dettagliata scheda tecnica, che contiene tutte le sue specifiche caratteristiche, così da garantire una scelta precisa e adatta alle specifiche esigenze.