Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione WIT
Per l'estrusione di cartucce WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartucce di silicone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'applicazione da cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce tipo peeler da 280 ml e cartucce di silicone
Applicazione rapida, affidabile e pulita
Astina di livello/indicatore di posizione con graduazione
Evita errori di lettura (scala = volume di resina d'iniezione)
Alloggiamento della pistola di estrusione + impugnatura a pressione + supporto della cartuccia: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Peso ridotto e grande stabilità
- Maneggevolezza e precisione di lavoro
- Tecnologia durevole
Impugnatura della pistola di estrusione
La protezione antigoccia e il rilascio della tensione della cartuccia vengono attivati dall'impugnatura della pistola di estrusione
Vite di regolazione per compensare l'usura del meccanismo
- Estende l'usabilità della pistola di estrusione
- Nessuna perdita di prestazioni dovuta all'usura
Utilizzabile per le seguenti resine ad iniezione:
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.