Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola di estrusione WIT

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di estrusione WIT

Per l'estrusione di cartucce WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartucce di silicone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Per l'applicazione da cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce tipo peeler da 280 ml e cartucce di silicone



Applicazione rapida, affidabile e pulita



Astina di livello/indicatore di posizione con graduazione


Evita errori di lettura (scala = volume di resina d'iniezione)



Alloggiamento della pistola di estrusione + impugnatura a pressione + supporto della cartuccia: poliammide rinforzata con fibra di vetro


  • Peso ridotto e grande stabilità

  • Maneggevolezza e precisione di lavoro

  • Tecnologia durevole


Impugnatura della pistola di estrusione


La protezione antigoccia e il rilascio della tensione della cartuccia vengono attivati dall'impugnatura della pistola di estrusione



Vite di regolazione per compensare l'usura del meccanismo


  • Estende l'usabilità della pistola di estrusione

  • Nessuna perdita di prestazioni dovuta all'usura


Utilizzabile per le seguenti resine ad iniezione:


  • PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml