Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione a batteria AKP 12 COMPACT M-CUBE
Pistola di estrusione a batteria molto compatta e pratica per adesivi e sigillanti a viscosità media e bassa
- Descrizione tipo: 12 V CAULKING GUN
- Tensione nominale: 12 V/DC
- Forza di pressatura: 1780 N
- Peso con batteria ricaricabile: 2,1 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Standard per cartucce da 310 ml, utilizzabile anche per sacchetti da 400 ml e 600 ml grazie agli accessori opzionali
- Lo scollegamento immediato dell'asta di spinta e il ritorno automatico impediscono il gocciolamento e la colatura del sigillante/adesivo
- Il display dello stato di carica della batteria assicura il monitoraggio continuo del livello di capacità residua della batteria.
AKP 12 è adatto principalmente per l'applicazione di sigillanti a bassa viscosità. AKP 18 COMPACT è consigliato per adesivi e sigillanti molto viscosi, ad esempio gli adesivi per cristalli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.