Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione a batteria AKP 12-A-330
Pistola di estrusione da 12 V estremamente pratica, adatta per adesivi e sigillanti a bassa e media viscosità da cartucce di 310 ml e sacchetti di 400 ml e 600 ml.
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
Elevata forza di pressione e lunghi tempi di autonomia della singola carica della batteria
Potente batteria agli ioni di litio da 12 V/3,0 Ah
Evita i blocchi al motore dovuti alla presenza di materiale indurito
Ingranaggi resistenti in metallo e protezione da sovraccarico
Espandibile con kit di conversione
Per cartucce da 310 ml come standard. Ideale anche per sacchetti di 400 ml e 600 ml grazie agli accessori supplementari.
Senza gocciolamenti di sigillante/adesivo
Ritorno automatico dell'asta di spinta
Regolazione della velocità
La velocità di applicazione può essere controllata tramite selettore o l'interruttore elettronico
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Lo stato di carica della batteria è sempre visibile.
Ideale per l'estrusione di sigillanti siliconici e per l'adesione di adesivi per il parabrezza in officine meccaniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.