Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola di estrusione a batteria AKP 12-A-330

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di estrusione a batteria AKP 12-A-330

Pistola di estrusione da 12 V estremamente pratica, adatta per adesivi e sigillanti a bassa e media viscosità da cartucce di 310 ml e sacchetti di 400 ml e 600 ml.

  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
  • Capacità batteria: 3 Ah
  • Forza di compressione: 1780 N
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,1 kg
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di batterie/batt... Capacità batteria Forza di compressione Numero UI
Prezzo/UI
57002021
12 V/CC 1 PZ 3 Ah 1780 N
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
Elevata forza di pressione e lunghi tempi di autonomia della singola carica della batteria


Potente batteria agli ioni di litio da 12 V/3,0 Ah



Evita i blocchi al motore dovuti alla presenza di materiale indurito


Ingranaggi resistenti in metallo e protezione da sovraccarico



Espandibile con kit di conversione


Per cartucce da 310 ml come standard. Ideale anche per sacchetti di 400 ml e 600 ml grazie agli accessori supplementari.



Senza gocciolamenti di sigillante/adesivo


Ritorno automatico dell'asta di spinta



Regolazione della velocità


La velocità di applicazione può essere controllata tramite selettore o l'interruttore elettronico



Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria


Lo stato di carica della batteria è sempre visibile.