Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola ad estrusione a batteria AKP 18-A-600

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola ad estrusione a batteria AKP 18-A-600

Pistola ad estrusione da 18 V ad alte prestazioni per adesivi e sigillanti a media e alta viscosità da cartucce di 310 ml e sacchetti di 400 ml e 600 ml. Ideale per adesivi per parabrezza.

  • Descrizione tipo: CORDLESS APPLICATION GUN AKP 18-A/600 ML
  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
  • Capacità batteria: 2 Ah
  • Forza di compressione: 4500 N
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,3 kg
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
Cod. art. Descrizione tipo Tensione nominale Numero di batterie/batt... Capacità batteria Numero UI
Prezzo/UI
57006001
CORDLESS APPLICATION GUN AKP 18-A/600 ML 18 V/CC 1 PZ 2 Ah
1 pz.
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
Potenza di estrusione elevata e lunga durata di carica della batteria


Batteria al litio 18 V/2 Ah ad alte prestazioni.



Consente di evitare surriscaldamenti del motore in caso di sigillanti e adesivi duri


Scatola ingranaggi in metallo di lunga durata di vita e protezione da sovraccarico.



Semplice uso del kit adattatore


Ideale per cartucce di 310 ml standard e sacchetti di 400 ml e 600 ml.{54} Il kit adattatore consente anche di lavorare con sacchetti da 400 ml.



Consente di prevenire gocciolamenti di sigillante/adesivo


Ritorno automatico dell'asta longitudinale.



Controllo della velocità variabile


La velocità di applicazione può essere controllata con la rotella o l'interruttore di regolazione della velocità.



Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria


Lo stato di carica della batteria è sempre visibile.