Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione pneumatica Druckfix
Pistola d'estrusione potente e leggera per applicare i prodotti in sacchetto. Ideale per adesivi e sigillante con una viscosità bassa ed elevata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Leggera, compatta e dalla forma ergonomica
Manopola di regolazione sul manico per consentire un'estrusione rapida e veloce
Ulteriore regolazione di precisione della velocità di fuoriuscita tramite il grilletto.
Mobilità ottimale
Ammortizzatore sulla valvola di attivazione rapida
Alloggiamento completamente chiuso
Per una migliore protezione dei componenti, quali il tubo di emissione dell'aria, e una pulizia semplice.
Il consumo medio delle pistole d'estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. Attenzione: La pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti è di 6 bar.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.