Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione pneumatica Juniorfix
Pistola di estrusione potente e leggera per applicare i prodotti in cartuccia. Ideale per adesivi e sigillante con una viscosità bassa ed elevata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Facile da utilizzare
Leggera, compatta e dalla forma ergonomica
Manopola di regolazione sul manico per consentire un'estrusione rapida e veloce
Ulteriore regolazione di precisione della velocità di fuoriuscita tramite il grilletto.
Movimento ottimale
Ammortizzatore sulla valvola ad attivazione rapida
Protezione dei componenti di alimentazione dell'aria e pulizia semplice
Alloggiamento completamente chiuso
Il consumo medio delle pistole d'estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto.
Attenzione: La pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti è di 6 bar.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.