Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus - 1
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus - 2
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus - 3
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus - 4
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus

Pistola di pulizia professionale dotata di ulteriore sistema di aspirazione con collegamento ad aspirapolvere per la pulizia di tutte le superfici del veicolo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulizia accurata con una combinazione di effetto vortice e aspirazione (estrattore)


  • Per una superficie pulita e asciutta

  • Aspiratore per la pulizia profonda di tessuti

  • Lo sporco viene risucchiato direttamente



Pulisce facilmente superfici delicate


  • La spazzola rimovibile consente di mantenere la distanza sufficiente dalla superficie pulente

  • Pressione dell'aria regolabile



Migliore mobilità con l'attacco a 360° ad aria compressa


Facile applicazione dall'alto




Coperchio versatile con filettatura aggiuntiva


  • Per coprire il contenitore della pistola di pulizia

  • Utilizzabile anche per molti flaconi di detergente comuni



Sicura, affidabile e funzionale


  • La trasmissione montata su cuscinetto a sfere crea un effetto vortice

  • Usura e manutenzione ridotte
Indicazione

Per ottenere dei risultati ottimali, la pistola di pulizia richiede una pressione costante dell'aria compresa tra 5,5 e 6,3 bar.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.