Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola ad aria compressa
Regolazione continua
- Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 60 °C
- Collegamento pneumatico: 1/4 poll. FT
- Pressione di esercizio max: 16 bar
- Materiale: Poliossimetilene
- Diametro foro ugello: 2,9 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Manico ergonomico isolato
- Design leggero e robusto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.