Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola di verniciatura a spruzzo girevole, AP

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di verniciatura a spruzzo girevole, AP

Pistola per verniciatura universale ad alta pressione adatta per verniciature, pre-trattamenti e colorazione

  • Contenuto: 600 ml
  • Peso prodotto (per pezzo): 968 g
  • In dotazione: Paint gun complete, 600 ml plastic cup, connecting nipple, tool set
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica / metallo
  • Pressione di esercizio min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max: 3 bar
  • Pressione di esercizio: 2.5 bar
  • Consumo aria: 200 l/min
  • Distanza di spruzzatura min: 18 cm
  • Distanza di nebulizzazione max: 23 cm