Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione WIT
Per l'estrusione di cartucce WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartucce di silicone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per l'applicazione da cartucce coassiali da 150 ml, 320 ml e 330 ml, sacchetti tubolari da 300 ml, cartucce tipo peeler da 280 ml e cartucce di silicone
Applicazione rapida, affidabile e pulita
Astina di livello/indicatore di posizione con graduazione
Evita errori di lettura (scala = volume di resina d'iniezione)
Alloggiamento della pistola di estrusione + impugnatura a pressione + supporto della cartuccia: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Peso ridotto e grande stabilità
- Maneggevolezza e precisione di lavoro
- Tecnologia durevole
Impugnatura della pistola di estrusione
La protezione antigoccia e il rilascio della tensione della cartuccia vengono attivati dall'impugnatura della pistola di estrusione
Vite di regolazione per compensare l'usura del meccanismo
- Estende l'usabilità della pistola di estrusione
- Nessuna perdita di prestazioni dovuta all'usura
Utilizzabile per le seguenti resine ad iniezione:
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.