Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola di estrusione a batteria WIT

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di estrusione a batteria WIT

Potente pistola di estrusione con batteria agli ioni di litio per cartucce WIT

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Robusta


Tutti i componenti progettati per applicazioni gravose in cantiere



Funzione di memoria


Azionando la funzione di memoria, la pistola di estrusione ripete un ciclo di applicazione preregistrato, assicurando l'iniezione dell'esatta quantità di sigillante nel foro per applicazioni in serie



Velocità regolabile


Regolazione continua con rotellina nell'impugnatura



Protezione antigocciolamento


Dopo l'arresto dell'applicazione, il pistone si sposta leggermente all'indietro, impedendo il gocciolamento del sigillante



Doppia asta di azionamento


Le forze di applicazione vengono trasferite tramite due aste di azionamento dentate



Con luce a Led integrata


Per un'area di lavoro sempre ben illuminata



Con batteria agli ioni di litio da 18 V, 2,0 Ah


  • La spia di carica della batteria indica la potenza residua in ogni momento

  • Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 18 V