Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola d'estrusione HANDY MAX®
Pistola d’estrusione manuale ad avanzamento lento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile con cartucce fino a 310 ml e sacchetti fino a 400 ml
- Comoda leva ergonomica parallela brevettata, grazie alla quale si riesce ad esercitare una forza maggiore
- Ottima conversione di forza grazie ai cuscinetti a sfere e componenti in acciaio di ottima qualità
- Senza perdite di forza tramite la guida del pistone con l’avanzamento simmetrico brevettato
- Cilindro girevole a 360° in alluminio per varie posizioni d’impiego
- Veloce trasformazione dall’utilizzo per cartucce a quello per sacchetti con apposito adattatore per sacchetti fornito insieme alla pistola
- Swiss Made - brevettato
La pistola viene fornita con l’adattatore per sacchetti montato. Per l’utilizzo di cartucce è necessario svitarlo dal pistone e regolare il piattello
Particolarmente indicato per l’impiego di sigillanti e adesivi monocomponenti ad alta viscosità come p.es.: Incolla+Sigilla, adesivi poliuretanici, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.