Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per cartucce doppie Da 380/620 ml
Per l'utilizzo di adesivi bicomponenti AI-1 2C-PUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impugnatura ergonomica e bilanciata
- Consente un utilizzo comodo della pistola
- Sbloccaggio con una sola mano
Rapporto di trasmissione elevato
- La forza di estrusione da 400 kg richiede meno sforzo e fatica
- La doppia trasmissione distribuisce la potenza manuale a entrambe le aste di spinta
Sbloccaggio rapido
Lo sbloccaggio rapido delle cartucce permette un'interruzione rapida e immediata in caso di necessità
Facile da utilizzare
- La funzione anti drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco
- La funzione snap fit di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.