Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per cartucce doppie da 225/250 ml
Pistola a cartuccia per adesivi bicomponenti con piastre di pressione in plastica a sostituzione rapida per rapporti di miscelazione pari a 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con un nuovo sistema di rotazione per la sostituzione senza attrezzi della piastra di pressione; consente di passare rapidamente a un altro rapporto di miscelazione
- La fornitura include tutti gli stampi a cambio rapido 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
- Impugnatura in alluminio con rivestimento epossidico dal design ergonomico per lavorare comodamente con una pressione minima del grilletto
- Più facile da utilizzare con meno peso
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'applicazione dell'adesivo per carrozzeria Powerbond (art. 0893450100) e dell'adesivo di metilmetacrilato MAK 38 (art. 0893 580 250), adatto per adesivi a bassa e media viscosità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.