Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun
Pistola professionale per la pulizia di superfici del veicolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia efficace e profonda
- Micro nebulizzazione per un uso efficiente del detergente
- L'afflusso di aria e detergente può essere regolato manualmente
Sicura, affidabile e priva di problemi
- La trasmissione con cuscinetto a sfere genera un effetto vortice
- Usura e manutenzione ridotte
Giunto flessibile ideale per punti di difficile accesso
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Adatta per la pulizia di rivestimenti e tappeti, pannelli interni delle porte, soglie delle portiere, abitacoli e cerchioni.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato da nicotina, impronte, aloni da sale, peli di cane e altro sporco all'interno e all'esterno del veicolo.
Passare prima con un aspirapolvere o una spazzola la superficie che deve essere pulita.
Quindi riempire il contenitore del TOP Gun con il relativo detergente nella miscelazione consigliata e collegare il dispositivo TOP Gun all'aria compressa (pressione ottimale: 8 bar). Portare la valvola a sfera in posizione verticale (ON) e pulire il materiale lentamente ed uniformemente lavorando con un movimento circolare. Per asciugare, riportare la valvola a sfera in posizione verticale (OFF), in cui solo l'aria continua a fluire dalla pistola di pulizia. Se il materiale è ancora umido, questo può essere asciugato con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.