Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun
Pistola professionale per la pulizia di superfici del veicolo.
- Pressione di esercizio min/max: 6-9 bar
- Peso prodotto (per pezzo): 1184 g
- Portata max: 160 l/min
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia efficace e profonda
- Micro nebulizzazione per un uso efficiente del detergente
- L'afflusso di aria e detergente può essere regolato manualmente
Sicura, affidabile e priva di problemi
- La trasmissione con cuscinetto a sfere genera un effetto vortice
- Usura e manutenzione ridotte
Giunto flessibile ideale per punti di difficile accesso
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Adatta per la pulizia di rivestimenti e tappeti, pannelli interni delle porte, soglie delle portiere, abitacoli e cerchioni.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato da nicotina, impronte, aloni da sale, peli di cane e altro sporco all'interno e all'esterno del veicolo.
Passare prima con un aspirapolvere o una spazzola la superficie che deve essere pulita.
Quindi riempire il contenitore del TOP Gun con il relativo detergente nella miscelazione consigliata e collegare il dispositivo TOP Gun all'aria compressa (pressione ottimale: 8 bar). Portare la valvola a sfera in posizione verticale (ON) e pulire il materiale lentamente ed uniformemente lavorando con un movimento circolare. Per asciugare, riportare la valvola a sfera in posizione verticale (OFF), in cui solo l'aria continua a fluire dalla pistola di pulizia. Se il materiale è ancora umido, questo può essere asciugato con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.