Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Premiumpress
Pistola per schiuma ergonomica e di alta qualità per applicare schiume in PU monocomponente
- Materiale: Fibra di vetro
- Colore: Rosso, Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 524 g
- Lunghezza: 350 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stop – Nessuna fuoriuscita incontrollata di schiuma
- Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per una presa sicura e confortevole
- La quantità di schiuma erogata è regolabile in modo variabile consentendo di ottenere un getto pulito
- Ugello conico ideale per il montaggio di prolunghe per giunti stretti
La pistola viene utilizzata per applicare le schiume monocomponente per pistola. È idonea per tutte le schiume per pistola in bombolette spray in commercio con adattatore a vite standard. La possibilità di regolare precisamente la quantità di schiuma PU consente di riempire i giunti in maniera controllata e personalizzata, per un'installazione precisa e sicura.
Regolare il flusso desiderato di materiale tramite la vite di regolazione sul retro della pistola: Per ridurre l'emissione di schiuma, girare in senso orario; per incrementare l'emissione di schiuma, girare in senso antiorario. Verificare quale regolazione dà i migliori risultati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.