Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sistema di tenuta ottimizzato
Il sistema combinato di guarnizioni consente di non dover più regolare continuamente la tenuta dell'ugello
- Peso ridotto, facile da utilizzare e maneggevole
- L'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano
- La quantità di schiuma erogata è regolabile in modo variabile consentendo di ottenere un getto pulito
- Facile da pulire poiché gli accumuli di schiuma sono ridotti grazie al nanorivestimento presente sull'ago e sul cono
Sulle pistole PURLOGIC® è sempre necessario avvitare una bomboletta di schiuma poliuretanica. Pulire la pistola con PURLOGIC® Clean a intervalli regolari. Consultare il manuale di istruzioni. Per l'uso con tutte le schiume monocomponente per pistola Würth. Se si utilizza con altre bombolette di schiuma, testare preventivamente la funzionalità
La pistola viene utilizzata per applicare le schiume monocomponente per pistola. È idonea per tutte le schiume per pistola in bomboletta con adattatore a vite standard in commercio. La possibilità di regolare precisamente la quantità di schiuma PU consente di riempire i giunti in maniera controllata e personalizzata, per un'installazione precisa e sicura.
Controllare che la pistola sia adatta e che funzioni prima dell'uso. Agitare vigorosamente la bomboletta di schiuma e rimuovere il tappo. Avvitare la pistola sulla bomboletta in posizione verticale. Per garantire che la schiuma non fuoriesca dal lato dell'adattatore, non fare pause durante il lavoro (se necessario, rimuovere con il pulitore per schiuma PU, art. n. 0892 160). Premere leggermente il grilletto per riempire la pistola di schiuma. Ora la pistola è pronta per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.