Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per verniciatura MINIJET SATA 3.000 B HVLP
Pistola per verniciatura compatta e con nebbia ridotta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere utilizzata dalla progettazione al ritocco di lavori di verniciatura
- Tecnologia HVLP (high volume low pressure, volume elevato bassa pressione)
- Controllo della quantità di materiale integrato, controllo continuo della rotazione/estensione del getto su entrambi i lati
- Auto-regolazione d'aria e sigillatura dei materiali
- Serbatoio a caduta con cambio flusso rapido
- Adatto per vernici a base acqua
Per ulteriori informazioni sulla pistola per verniciatura, visitare:
- www.sata.com
- www.sata.com/sal
- www.sata.com/garantieanmeldung
- www.sata.com/lackdaten
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.