Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per verniciatura girevole AP HVLP
Pistola per verniciatura universale a bassa pressione adatta per verniciature, pretrattamenti e colorazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Getto sottile, morbido e omogeneo
- Regolatore flusso vernice integrato
- Possibile controllo continuo del getto
- Auto-regolazione d'aria e sigillatura dei materiali
- Possibile inserimento di un filtrino
- Fino al 15% in meno di consumo di materiale grazie alla tecnologia a bassa pressione HVLP (alto volume in bassa pressione)
- Alto grado di trasferimento materiali/bassa velocità di trattamento
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Pistola per verniciatura universale a bassa pressione adatta per verniciature a base di acqua e solventi, pretrattamenti e colorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.