Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per finitura Zebra® DP 21 RP
Pistola universale, modello "extrarapido"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La pistola per finiture può essere utilizzata in molte applicazioni
Per tutte quelle prestazioni con le massime esigenze di rifinitura della superficie
- Nuovo concetto di ugello per ottenere una alta precisione della tonalità del colore e una verniciatura omogenea
- La pistola dispone di un ventaglio particolarmente omogeneo e morbido grazie al principio di conduzione dell’aria brevettato
- Ottima per l’applicazione di base e trasparente
- Qualità della superficie ancora migliore per una finitura della vernice impeccabile
- Garantisce una nebulizzazione finissima ed una rifinitura d’alta classe
- Percentuale di trasferimento ≥ 65%
- Ottima ergonomia per diminuire l’affaticamento
ad. es. baricentro ottimizzato, forze di estrazione inferiori, ciascuna maniglia è posizionata in modo sicuro: facile manipolazione
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per vernici a base d’acqua o a solventi
- Per i lavori di verniciatura di autoveicoli e per tutte quelle prestazioni con le massime esigenze di rifinitura della superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.