Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola per finitura Zebra® DP 21 RP
Pistola per finitura Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 1
Pistola per finitura Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola per finitura Zebra® DP 21 RP

Pistola universale, modello "extrarapido"

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
La pistola per finiture può essere utilizzata in molte applicazioni


Per tutte quelle prestazioni con le massime esigenze di rifinitura della superficie



  • Nuovo concetto di ugello per ottenere una alta precisione della tonalità del colore e una verniciatura omogenea

  • La pistola dispone di un ventaglio particolarmente omogeneo e morbido grazie al principio di conduzione dell’aria brevettato

  • Ottima per l’applicazione di base e trasparente

  • Qualità della superficie ancora migliore per una finitura della vernice impeccabile

  • Garantisce una nebulizzazione finissima ed una rifinitura d’alta classe

  • Percentuale di trasferimento ≥ 65%

  • Ottima ergonomia per diminuire l’affaticamento

ad. es. baricentro ottimizzato, forze di estrazione inferiori, ciascuna maniglia è posizionata in modo sicuro: facile manipolazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.