Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistone Tipmatic
Mantenuto con magnete e perno di estrazione per bypassare il dispositivo di bloccaggio
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
- Per tutte le cerniere per mobili senza molla
- Angolo di apertura fino a 10°
- L'equalizzazione dell'apertura frontale da 2,5 mm a 5,5 mm con regolazione della profondità integrata, autobloccante e senza utensili
Il pistone Tipmatic funziona con tutte le cerniere per mobili senza funzione di chiusura automatica (senza molla).
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Pannelli frontali per mobili con apertura senza maniglia
Prima di utilizzare la controparte per l'incollaggio, la superficie deve essere pulita accuratamente e priva di grasso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.