Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato
Placchetta di posa per finestre rigida (conforme alla direttiva tecnica n. 20) con asole per la regolazione e fori fissi per fissare la finestra in posizione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durante l'installazione, posizionare sempre un elemento di fissaggio in uno dei fori fissi per fissare la finestra in posizione.
Tenere in considerazione le proprietà dell'elemento di fissaggio utilizzato (ancorante a vite W-SA, W-UR8, AMO III), ad es., distanze dal bordo.
->Se la distanza dal bordo aumenta, la sporgenza viene ridotta di conseguenza.
Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo:
- Ancorante a vite W-SA 7.5 , tipo MS
- Tassello in nylon W-UR8
Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo cellulare:
Tassello in nylon W-UR8
Elementi di fissaggio suggeriti per la muratura in mattoni pieni e forati:
- Tassello in nylon W-UR8
- Vite AMO III con diametro da 7,5 mm
Elementi di fissaggio suggeriti per i collegamenti al davanzale o al profilo del telaio della finestra:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Vite autoforante pias
Elementi di fissaggio suggeriti per il collegamento al profilo del telaio della finestra o all'accoppiamento del telaio:
Vite di congiunzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.