Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Plafoniera LED Office dimmerabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Plafoniera LED Office dimmerabile

  • Materiale carcassa: Lamiera d'acciaio
  • Finitura carcassa: Lacca
  • Colore luce: Bianco neutro
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe di protezione IP: IP 40

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Potenza nominale Lunghezza Larghezza Flusso luminoso Numero UI
Prezzo/UI
1997642996
36 W 60 mm 60 mm 4372 lm
1 pz.
1997642998
36 W 1200 mm 30 mm 4372 lm
1 pz.
1997643040
57 W 1500 mm 30 mm 6889 lm
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
  • Completo di Alimentatore 1-10V

  • Schermo in policarbonato microprismatico

  • UGR minore 19

  • Colore bianco trattamento antingiallente

  • L80-B50 -100.000h

  • Flicker free
Garanzia 7 anni