Caratteristiche
- Intensità luce non regolabile
- Angolo di apertura fascio luce è di 90 gradi
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento I
- Fornito sena kit di sospensione
- Prodotto idoneo per applicazione solo all’ interno
Corpo
In lamiera d’acciaio, verniciato con polveri di epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finiture goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio
Ottica
Diffusore in policarbonato, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata e tappi di chiusura in policarbonato satinato
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
Prodotto idoneo per applicazione solo all’interno
Installazione a sospensione
Installazione a plafone
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
Uffici, sale riunioni ecc.
Plafone – sospensione a plafone
Può sostituire le classiche plafoniere con i tubi a fluorescenza
Montaggio
Tramite tasselli a plafone o tramite fune a sospensione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.