Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Riaccensione istantanea
- Intensità luce non regolabile (non dimmerabile)
- Angolo di apertura fascio luce 120°
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento I
- Indice di resa cromatica (CRI) RA ˃ 80
- Classe di rischio fotobiologico: esente
- Completo di cavo da 50 cm per la connessione 3x1,0 mm tipo H07RN-F
Corpo
In policarbonato riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura con guarnizione siliconica
Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato estruso
Attacco lampada
Pressacavo filettato PG 13,5
Conforme alla normativa:
EN / IEC 60598-1
Prodotto idoneo per applicazione all’interno e all’esterno
Installazione a plafone
Installazione a sospensione
Installazione in fila continua
Installazione in fila continua
Conforme alla normativa:
EN / IEC 60598-1
Plafone – parete – sospensione su canale
Può sostituire le classiche stagne con i tubi a fluorescenza
Montaggio
Tramite agganci che vengono fissati sul corpo della lampada
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.