Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Intensità luce non regolabile
- Angolo di apertura fascio luce è di 90 gradi
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento I
- Fornito sena kit di sospensione e kit di collegamento (necessari per il montaggio)
- Prodotto idoneo per applicazione solo all’ interno
- per il montaggio serve il kit fune e per il collegamento il kit alimentazione
Corpo
In trafilato di alluminio verniciato con polveri di epossipoliestere di colore bianco opaco antingiallente con finiture goffrata fine
Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo
Attacco lampada
Morsettiera a vite
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
Prodotto idoneo per applicazione solo all’interno
Installazione a sospensione
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
Uffici, sale riunioni ecc.
Plafone a sospensione da plafone
Può sostituire le classiche plafoniere con i tubi a fluorescenza
Montaggio
Tramite due fune in acciaio sul plafone
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.