Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini disco per lucidatura
Per lucidare e rifinire tutti i materiali lucidabili, in abbinamento a un'adeguata pasta lucidante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I piccoli dischi abrasivi devono essere utilizzati con un angolo di contatto da 10 a 15°.
- Non superare la velocità massima consentita.
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
- Osservare le istruzioni operative e di sicurezza
Materiali da lavorare: Particolarmente adatta per acciaio inossidabile, acciaio e metalli non ferrosi
- Migliore è la pre-levigatura e minore sarà lo sforzo necessario per la lucidatura. Utilizzare un disco in fibra molto fine, oppure un disco in fibra compatto per l'ultima fase di pre-levigatura, in alternativa effettuare la pre-levigatura con una tela abrasiva con grana 320 o 400.
- Applicare la pasta lucidante con la macchina in funzione.
- Ogni fase di lavoro deve essere trasversale o diagonale rispetto alla fase precedente.
- Per non compromettere il risultato, non mischiare paste di lucidatura diverse.
- Rimuovere i residui di pasta lucidante dalla superficie con un detergente specifico.
- Importante: Se le singole fasi di lavoro non vengono effettuate con cura, i difetti nella superficie saranno ancora più evidenti durante la fase di lucidatura finale.
- I consigli di applicazione hanno un carattere generale in base al livello di qualità della superficie iniziale o alla qualità della superficie finale desiderata.
- Eseguire i test preliminari o prove pratiche per l'impiego previsto!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.