Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Platorello diamantato Longlife e Speed PKD
Platorello diamantato Longlife e Speed PKD - 1
Platorello diamantato Longlife e Speed PKD - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Platorello diamantato Longlife e Speed PKD

Ideale per la rimozione ottimale dei residui di resine epossidiche e di tutti gli adesivi da moquette comuni, tra le altre cose

  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di rimozione (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità finitura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Risolutore di problemi (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Numero di giri max: 12250 G/min
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s
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
Cod. art. Versatilità (sistema a punti) Durata (sistema a punti) Velocità di rimozione (sistema a punti) Qualità finitura (sistema a punti) Numero UI
Prezzo/UI
0666561125
1 su 4 punti 4 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti
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
Poche vibrazioni e rimozione efficiente dei residui di adesivo senza intasamento


Interazione del PKD e delle lamelle di supporto disposte in due file.



Estrazione ottimale della polvere


Supporto speciale con aperture molto grandi.