Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Platorello diamantato per materiali duri
Platorello diamantato per materiali duri - 1
Platorello diamantato per materiali duri - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Platorello diamantato per materiali duri

Mola a tazza economica e molto versatile, con una buona velocità di rimozione, un buona durata e un buon risultato di finitura.

  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di rimozione (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità finitura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Risolutore di problemi (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Diametro: 125 mm
  • Altezza segmento: 5,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Numero di giri max: 12250 G/min
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s
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
Cod. art. Versatilità (sistema a punti) Durata (sistema a punti) Velocità di rimozione (sistema a punti) Qualità finitura (sistema a punti) Numero UI
Prezzo/UI
0668501125
3 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
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
Elevata velocità di rimozione e risultati di finitura ottimali


Miglioramento delle lamelle a T collaudate e sviluppate per le mole a tazza.



Estrazione della polvere molto buona


Combinazione dello speciale supporto aperto e delle lamelle a T.



Un unico utensile per tutti i lavori


Per levigare quasi tutti i tipi di materiali in calcestruzzo e pietra.