Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Platorello a diamante per levigatura a secco
Platorello a diamante per levigatura a secco - 1
Platorello a diamante per levigatura a secco - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Platorello a diamante per levigatura a secco

  • Foratura: 22,2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Foratura Numero UI
Prezzo/UI
0668350125
125 mm 22,2 mm
1 pz.
0668350180
180 mm 22,2 mm
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
  • Segmenti saldati a laser per la massima sicurezza

  • Levigatura rapida di superfici, sporgenze e angoli su calcestruzzo o pietra naturale

  • Efficace asportazione di tinteggiatura e mani di vernice da calcestruzzo, fughe e rilievi di cemento duro

  • Ottimo accesso in punti difficili

  • Soluzione migliore per pulire e levigare qualsiasi tipo di muratura

  • Per eliminare sporgenze di calcestruzzo dalle giunture delle armature

  • Livellatura di superfici in genere

  • Da utilizzare con levigatrici per calcestruzzo dotate di aspirazione