Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per materiale isolante W-DH

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per materiale isolante W-DH

Per il fissaggio di teloni in materiale isolante o coperture in materiale plastico a telai in legno utilizzando una vite per legno idonea (ad es. A® 4)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Polipropilene (PP) di alta qualità

  • Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C

  • Installazione facile e veloce

  • La rondella per materiale isolante può essere utilizzata con tasselli a chiodo.

  • La rondella per materiale isolante può essere fissata al legno mediante viti truciolari.
Prova di prestazioni

84

84