Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco per il fissaggio di materiali isolanti W-DH

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco per il fissaggio di materiali isolanti W-DH

Per il fissaggio di teli e lamine

  • Diametro interno foro (d foro): 9 mm
  • Altezza piatto (h piatto): 7 mm
  • Diametro svasatura (d count): 14 mm
  • Altezza di fissaggio max (d a) - condizione: In base al tassello a chiodo/vite truciolare
  • Materiale: Polipropilene - PP

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro disco Diametro interno foro (d foro) Altezza piatto (h piatto) Diametro svasatura (d count) Numero UI
Prezzo/UI
090378050
50 mm 9 mm 7 mm 14 mm
100 pz.
090378090
90 mm 9 mm 7 mm 14 mm
100 pz.
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
  • Polipropilene (PP) di alta qualità

  • Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +100 °C

  • Installazione facile e veloce

  • Il disco per materiali isolanti può essere utilizzato in combinazione con un tassello a chiodo

  • Il disco può essere fissato direttamente sulla struttura in legno attraverso viti autoforanti

84