Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per vernice, Perfect
Sigillatura a lungo termine con elevato contenuto di cera di carnauba e microabrasivi per una finitura perfetta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'efficace formulazione 2 in 1 consente di rimuovere in modo sostenibile aloni e micrograffi e di applicare uno strato sigillante a lungo termine sulla vernice in un solo passaggio.
- Elevata lucentezza
- Protezione di lunga durata
- Contiene microabrasivi per la rimozione permanente degli aloni.
Si consiglia l'uso con il tampone di lucidatura arancione.
Agitare bene prima dell'uso. Pulire accuratamente la vernice, quindi rimuovere i graffi e le imperfezioni con un lucidante. Stendere il sigillante in modo uniforme sul tampone di lucidatura e applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare. Posizionare il tampone di lucidatura in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Trattare l'area esercitando una leggera pressione a 1500-2000 giri/min (rotativa) o 2000-10000 giri/min (eccentrica). Rimuovere eventuali residui di composto lucidante con un panno in microfibra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.